Descripción general
Descripción del fabricante
16007 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general9 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior9 mm
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.13000 rpm
- Serie160
- Capacidad de carga dinámica radial11700 N
- Capacidad de carga estática radial8200 N
- Número de catálogo del fabricante16007
- Número de Upc del fabricante029176059421
- UPC_NO029176059421
- Peso0.22 lb
- Descripción16007 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105048
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 16007 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 35 mm, abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 9 mm para maquinaria de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature