Motion
16010-A
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130387
No. Fabricante 16010-A
Precio118.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130387
No. Fabricante 16010-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$118.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16010-A

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    160
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    13200 N
  • Número de catálogo del fabricante
    16010-A
  • UPC_NO
    4012802637496
  • Peso
    0.39 lb
  • Descripción
    16010-A
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 50 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 10 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos