Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general11 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior11 mm
- Radio de filete0.6 mm
- RPM Máx.9000 rpm
- Serie160
- Capacidad de carga dinámica radial19400 N
- Capacidad de carga estática radial16300 N
- Número de catálogo del fabricante16011
- Número de Upc del fabricante029176031281
- UPC_NO029176031281
- Peso0.55 lb
- Descripción16011 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105052
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 16011 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 55 mm de diámetro con diseño abierto y un diámetro exterior de 90 mm para maquinaria general.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación