Motion
16014/C3

SKF
16014/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130426
No. Fabricante 16014/C3
Precio257.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
16014/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130426
No. Fabricante 16014/C3
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
Su precio$257.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16014 C3 BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    160
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5620 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    16014/C3
  • UPC_NO
    7316577015921
  • Peso
    1.01 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    16014 C3 BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 16014/C3 cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 13 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos