Motion
16020

SKF
16020

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130459
No. Fabricante 16020
Precio466.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
16020

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130459
No. Fabricante 16020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$466.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16020 J BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SKF
  • Serie
    160
  • Peso
    2.09 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos