Motion
16036M

NSK
16036M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130501
No. Fabricante 16036M
Precio1,971.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
16036M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130501
No. Fabricante 16036M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,971.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16036 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    16036M
  • Número de Upc del fabricante
    029176410505
  • UPC_NO
    029176410505
  • Descripción
    16036 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 16036M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 180mm y 280mm , adecuado para equipos grandes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo