Descripción general
- Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
- Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
- Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
- Cojinete abierto: designación de prefijo nula
- Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV
- Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general6 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Material de la jaulaAcero
- País de origenJP
- Descripción6900ZZ BRG
- Radio de filete0.3 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105044
- UPC_NO029176030529
- Autorización internaC3
- Número de catálogo del fabricante6900ZZ
- Número de Upc del fabricante029176030529
- Características y beneficios• Acero de alta calidad—Acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa—Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad—Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ
- RPM Máx.38000 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Ancho del anillo exterior6 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Capacidad de carga dinámica radial2700 N
- Capacidad de carga estática radial1270 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie69
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6900ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 10 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 22 mm para mecanismos de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación