Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno40 mm
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPoliamida
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRodamientos de rodillos de barril 202, dimensiones principales según DIN 635-1
- Radio de filete1.00 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificios
- UPC_NO4012801013949
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- RPM Máx.4300 rpm
- Velocidad máxima8.700 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general18 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RelubricableEstándar
- Serie202
- Peso0.87 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de vida cuádruple de capacitación y actualización de rodamientos químicosMotion se asoció con Schaeffler para proporcionar una capacitación integral en instalación y lubricación e introdujo rodamientos de jaula de latón FAG.
Ver la documentación
Folleto de cojinetes de rodillos esféricos divididos SchaefflerSu anillo interior, anillo exterior y conjunto de jaula se dividen en mitades para facilitar el montaje y desmontaje.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de Schaeffler
Las duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papel
Para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.