Motion
20211-TVP
Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130601
No. Fabricante 20211-TVP
Precio659.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130601
No. Fabricante 20211-TVP
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
Su precio$659.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20211-TVP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Serie
    202
  • UPC_NO
    4012801159869
  • Peso
    1.47 lb
  • Velocidad máxima
    7.100 rpm
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos de barril 202, dimensiones principales según DIN 635-1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos