Motion
20204-TVP
Cojinete de rodillos esférico - 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130638
No. Fabricante 20204-TVP
Precio339.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130638
No. Fabricante 20204-TVP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio339.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20204-TVP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Serie
    202
  • UPC_NO
    4012801159746
  • Peso
    0.26 lb
  • Velocidad máxima
    13.100 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos de barril 202, dimensiones principales según DIN 635-1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos