Motion
20217-MB
Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 28 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130650
No. Fabricante 20217-MB
Precio1,239.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 28 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130650
No. Fabricante 20217-MB
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
Su precio$1,239.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20217-MB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    202
  • UPC_NO
    4012801185738
  • Peso
    4.79 lb
  • Velocidad máxima
    4.750 rpm
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos de barril 202..-MB
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos