Motion
20312-TVP
Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130749
No. Fabricante 20312-TVP
Precio970.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130749
No. Fabricante 20312-TVP
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
Su precio$970.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20312-TVP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Serie
    203
  • UPC_NO
    4012801185929
  • Peso
    4.31 lb
  • Velocidad máxima
    4.950 rpm
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos de barril 203, dimensiones principales según DIN 635-1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos