Motion
21308 EKW

SKF
21308 EKW

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00130790
No. Fabricante 21308 EKW
Precio379.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
21308 EKW

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00130790
No. Fabricante 21308 EKW
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
Precio379.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21308 EKW BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C0, característica de lubricación n.o W33

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Serie
    213
  • Número de Upc del fabricante
    7316571904931
  • UPC_NO
    7316571904931
  • Peso
    1.68 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    9500 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C0, característica de lubricación n.o W33
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos