21309-E1-TVPB-C3

FAG (Schaeffler)
21309-E1-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00130809
No. Fabricante 21309-E1-TVPB-C3
Precio360.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
21309-E1-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00130809
No. Fabricante 21309-E1-TVPB-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$360.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21309-E1-XL-TVPB-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Serie
    213
  • UPC_NO
    4026677805539
  • Peso
    2.08 lb
  • Velocidad máxima
    9.000 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 213..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos