21309EAE4C3

NSK
21309EAE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00130810
No. Fabricante 21309EAE4C3
Precio278.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
21309EAE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00130810
No. Fabricante 21309EAE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$278.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21309EAE4C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    33496.541 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    32372.496 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Aplicación
    Maquinaria general
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 213
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176410628
  • UPC_NO
    029176410628
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    2.15 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo