21309EJW33C3

Timken
21309EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00130812
No. Fabricante 21309EJW33C3
Precio359.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
21309EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00130812
No. Fabricante 21309EJW33C3
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
Su precio$359.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21309EJW33C3
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Capacidad de carga dinámica
    28200 lbf
  • Capacidad de carga estática
    31000 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.9843 pulg.
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    213
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796208704
  • UPC_NO
    087796208704
  • Peso
    2.06 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos