21317VM

NTN
21317VM

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00130840
No. Fabricante 21317VM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
21317VM

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00130840
No. Fabricante 21317VM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
21317VM COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin ranura ni orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Serie
    213
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520079604
  • UPC_NO
    4550253101512
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    11.530 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo