21319-E1-TVPB

FAG (Schaeffler)
21319-E1-TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130865
No. Fabricante 21319-E1-TVPB
Precio993.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
21319-E1-TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00130865
No. Fabricante 21319-E1-TVPB
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
Su precio$993.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21319-E1-XL-TVPB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    213
  • UPC_NO
    4026677832177
  • Peso
    14.59 lb
  • Velocidad máxima
    4.600 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 213..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos