Motion
22256BK.MB
Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 130 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00130909
No. Fabricante 22256BK.MB
Precio31,396.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 130 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00130909
No. Fabricante 22256BK.MB
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
Precio31,396.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22256-BEA-XL-K-MB1

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro exterior
    500 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    1680 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4054364578626
  • Peso
    246.40 lb
  • Velocidad máxima
    1.650 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 222..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos