Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23218 CC C2

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 52.40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #00130963
No. Fabricante 23218 CC C2

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23218 CC C2 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    52.40 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    232
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos