Motion
23964L1

NTN
23964L1

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 440 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00130988
No. Fabricante 23964L1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23964L1

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 440 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00130988
No. Fabricante 23964L1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23964L1 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    930 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Serie
    239
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359663532
  • UPC_NO
    4547359663532
  • Peso
    89.574 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo