24028CE4C3

NSK
24028CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00131044
No. Fabricante 24028CE4C3
Precio2,327.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24028CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00131044
No. Fabricante 24028CE4C3
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
Su precio$2,327.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24028CE4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    69 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    147249.895 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    212444.505 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    1300 rpm
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    240
  • Número de Upc del fabricante
    029176061233
  • UPC_NO
    029176061233
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    18.453 lb
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo