24032  CCK30/C3W33

SKF
24032 CCK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00131064
No. Fabricante 24032 CCK30/C3W33
Precio3,166.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24032 CCK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00131064
No. Fabricante 24032 CCK30/C3W33
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
Su precio$3,166.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24032 CCK30 C3 W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    176025 lbf
  • Capacidad de carga estática
    269771 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 240
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    7316577016423
  • Peso
    27.75 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos