Motion
24044  CCK30/C3W33

SKF
24044 CCK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00131103
No. Fabricante 24044 CCK30/C3W33
Precio11,285.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24044 CCK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00131103
No. Fabricante 24044 CCK30/C3W33
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
Su precio$11,285.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24044 CCK30 C3 W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    118 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    365989 lbf
  • Capacidad de carga estática
    584503 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 240
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577004796
  • UPC_NO
    7316577004796
  • Peso
    90.83 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C3
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos