24044CE4C3

NSK
24044CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00131111
No. Fabricante 24044CE4C3
Precio11,295.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24044CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00131111
No. Fabricante 24044CE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11,295.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24044 CE4C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    118 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    382175.3 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    584503.4 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    750 rpm
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    240
  • Número de Upc del fabricante
    029176038129
  • UPC_NO
    029176038129
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    89.287 lb
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo