24072EMBW33W45A

Timken
24072EMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00131139
No. Fabricante 24072EMBW33W45A
Precio52,757.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24072EMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00131139
No. Fabricante 24072EMBW33W45A
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
Precio52,757.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24072 YMB W33 W45A BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    360 mm
  • Diámetro exterior
    540 mm
  • Ancho general
    180 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    240
  • Número de Upc del fabricante
    087796161405
  • UPC_NO
    087796161405
  • Peso
    319.84 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos