24124ES.TVPB

FAG (Schaeffler)
24124ES.TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00131164
No. Fabricante 24124ES.TVPB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24124ES.TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00131164
No. Fabricante 24124ES.TVPB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24124ES.TVPB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012801194587
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos