Motion
24160E1K30.C3

FAG (Schaeffler)
24160E1K30.C3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 200 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00131269
No. Fabricante 24160E1K30.C3
Precio53,208.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24160E1K30.C3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 200 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00131269
No. Fabricante 24160E1K30.C3
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
Precio53,208.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24160-BE-XL-K30-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    500 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    780 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012802617405
  • Peso
    347.60 lb
  • Velocidad máxima
    1.100 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 241..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:30
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos