Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29240 M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 200 mm, 280 mm OD, 48 mm Ancho
Artículo MI #00131301
No. Fabricante 29240 M

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
29240 M BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Serie
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos