Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno220 mm
- Diámetro exterior300 mm
- Ancho general300 mm
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante029176034138
- País de origenJP
- UPC_NO029176034138
- Código de armonización8482300080
- Peso20.94 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación