Descripción general
Descripción del fabricante
29256 M BRG
Especificaciones
- Diámetro interno280 mm
- Diámetro exterior380 mm
- Ancho general60 mm
- Tipo de jaulaMetal mecanizado
- Material de la jaulaLatón
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioCilíndrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +390 °F
- RPM Máx.1700 rpm
- Tipo separableNo separable
- Radio de filete2 mm
- Serie292
- UPC_NO7316576609619
- Peso54.03 lb
- RecubrimientoNinguna
- DescripciónCojinetes de empuje de rodillos esféricos
- LubricaciónSin lubricar
- Material del rodilloAcero para cojinetes
- Elemento rodanteEsférico - asimétrico
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- ABECABEC 3
- Capacidad de carga dinámica radial193900 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad