29260

SKF
29260

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 300 mm, 420 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #00131322
No. Fabricante 29260
Precio16,495.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29260

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 300 mm, 420 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #00131322
No. Fabricante 29260
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
Su precio$16,495.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29260 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    420 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +392 °F
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo separable
    No separable
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    292
  • UPC_NO
    7316577120045
  • Peso
    75.40 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1070 kN
  • Tipo de producto
    Sellos de aceite

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos