29264-E1-MB

FAG (Schaeffler)
29264-E1-MB

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 320 mm, 440 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #00131324
No. Fabricante 29264-E1-MB
Precio27,359.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
29264-E1-MB

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 320 mm, 440 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #00131324
No. Fabricante 29264-E1-MB
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
Precio27,359.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29264-E1-MB

Especificaciones

  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    292
  • UPC_NO
    4012802189612
  • Peso
    71.94 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1410 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos