29268

SKF
29268

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 340 mm, 460 mm OD, 73 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00131329
No. Fabricante 29268
Precio39,590.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29268

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 340 mm, 460 mm OD, 73 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00131329
No. Fabricante 29268
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
Precio39,590.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29268 M BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Material de la jaula
    Latón
  • Autorización interna
    C3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Serie
    292
  • Número de Upc del fabricante
    7316570016604
  • UPC_NO
    7316570016604
  • Peso
    85.10 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • ABEC
    ABEC 3
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    253900 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos