29328-E1-XL

FAG (Schaeffler)
29328-E1-XL

Cojinete de empuje - Orificio de 140 mm, 240 mm OD
Artículo MI #00131374
No. Fabricante 29328-E1-XL
Precio3,918.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
29328-E1-XL

Cojinete de empuje - Orificio de 140 mm, 240 mm OD
Artículo MI #00131374
No. Fabricante 29328-E1-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,918.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29328-E1-XL EMPUJE ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Serie
    293
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    22.046 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos