Motion
29340NFY

JTEKT Koyo
29340NFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 200 mm, 340 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #00131400
No. Fabricante 29340NFY
Precio6,285.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
29340NFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 200 mm, 340 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #00131400
No. Fabricante 29340NFY
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
Su precio$6,285.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29340N FY BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Capacidad de carga estática
    5040 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    1810 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    31.2 kg
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo