Motion
29415E

NSK
29415E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 160 mm Ancho
Artículo MI #00131413
No. Fabricante 29415E
Precio2,572.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29415E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 160 mm Ancho
Artículo MI #00131413
No. Fabricante 29415E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,572.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29415 E BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    294
  • Número de Upc del fabricante
    029176102257
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176102257
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    10.49 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    515000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo