Motion
29415

NTN
29415

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 51 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #00131415
No. Fabricante 29415
Precio2,513.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29415

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 51 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #00131415
No. Fabricante 29415
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
Su precio$2,513.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29415 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    51 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Material de la jaula
    Latón
  • Autorización interna
    CN
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Serie
    294
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359290950
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    4547359290950
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    11.177 lb
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    93500 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo