Motion
29416E

NSK
29416E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 170 mm Ancho
Artículo MI #00131421
No. Fabricante 29416E
Precio2,792.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29416E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 170 mm Ancho
Artículo MI #00131421
No. Fabricante 29416E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,792.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29416 E BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    029176102264
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176102264
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    12.43 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo