Motion
29417E

NSK
29417E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 180 mm Ancho
Artículo MI #00131429
No. Fabricante 29417E
Precio2,965.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29417E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 180 mm Ancho
Artículo MI #00131429
No. Fabricante 29417E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,965.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29417 E BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    180 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    029176102271
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176102271
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    14.62 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo