Motion
29417

NTN
29417

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 58 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #00131431
No. Fabricante 29417
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29417

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 58 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #00131431
No. Fabricante 29417
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
29417 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Material de la jaula
    Latón
  • Autorización interna
    CN
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Serie
    294
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520091866
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    4547359290974
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    15.873 lb
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    110000 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo