Motion
29432E

NSK
29432E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 160 mm, 320 mm OD, 320 mm Ancho
Artículo MI #00131444
No. Fabricante 29432E
Precio11,925.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29432E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 160 mm, 320 mm OD, 320 mm Ancho
Artículo MI #00131444
No. Fabricante 29432E
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
Precio11,925.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29432 E BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    320 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    029176102370
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176102370
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    66.14 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo