Motion
29432 E

SKF
29432 E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 160 mm, 320 mm OD, 95 mm Ancho
Artículo MI #00131447
No. Fabricante 29432 E
Precio9,923.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29432 E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 160 mm, 320 mm OD, 95 mm Ancho
Artículo MI #00131447
No. Fabricante 29432 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9,923.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29432 BRG DE EMPUJE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    95 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +392 °F
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo separable
    No separable
  • Radio de filete
    4 mm
  • Serie
    294
  • UPC_NO
    7316576620348
  • Peso
    78.26 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • ABEC
    ABEC 3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    467400 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos