Motion
29436 E

SKF
29436 E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 360 mm OD, 109 mm Ancho
Artículo MI #00131451
No. Fabricante 29436 E
Precio15,497.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29436 E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 360 mm OD, 109 mm Ancho
Artículo MI #00131451
No. Fabricante 29436 E
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
Su precio$15,497.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29436 EJ BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    109 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +392 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo separable
    No separable
  • Radio de filete
    4 mm
  • Serie
    294
  • UPC_NO
    7316576609145
  • Peso
    111.99 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • ABEC
    ABEC 3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    584300 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos