Motion
29456-E -MB
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 280 mm, 520 mm OD, 145 mm Ancho
Artículo MI #00131463
No. Fabricante 29456-E-MB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 280 mm, 520 mm OD, 145 mm Ancho
Artículo MI #00131463
No. Fabricante 29456-E-MB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 29456-E-MB

Especificaciones

  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro exterior
    520 mm
  • Ancho general
    145 mm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Radio de filete
    5 mm
  • Serie
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4012801349031
  • Peso
    275.00 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5200 kN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos