Motion
30204-A
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 20 mm, diámetro externo de 47 mm, 0.5625 in de ancho
Artículo MI #00131480
No. Fabricante 30204-A
Precio42.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 20 mm, diámetro externo de 47 mm, 0.5625 in de ancho
Artículo MI #00131480
No. Fabricante 30204-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30204-A RODILLO CÓNICO
  • Consta de anillos interiores y exteriores sólidos con canales cónicos y rodillos cónicos con jaulas
  • No autosujetante: como resultado, el anillo interior junto con los rodillos y la caja se pueden colocar por separado del anillo exterior
  • Puede soportar cargas axiales desde una dirección, así como cargas radiales altas
  • Normalmente debe ajustarse axialmente contra un segundo cojinete montado en una disposición de imagen de espejo

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    16800 rpm
  • Serie
    302
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 355/DIN 720
  • UPC_NO
    4012801035897
  • Peso
    0.29 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos