30212  J2/Q

SKF
30212 J2/Q

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 60 mm, diámetro externo de 110 mm, 0.9375 in de ancho
Artículo MI #00131570
No. Fabricante 30212 J2/Q
Precio138.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30212 J2/Q

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 60 mm, diámetro externo de 110 mm, 0.9375 in de ancho
Artículo MI #00131570
No. Fabricante 30212 J2/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$138.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30212 SUSTITUYE A 30212 J2/Q

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    302
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577326942
  • Peso
    2.02 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos