30215  J2/Q

SKF
30215 J2/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 75 mm, diámetro exterior de 130 mm, ancho de 27.25 mm
Artículo MI #00131596
No. Fabricante 30215 J2/Q
Precio185.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30215 J2/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 75 mm, diámetro exterior de 130 mm, ancho de 27.25 mm
Artículo MI #00131596
No. Fabricante 30215 J2/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio185.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30215 SUSTITUYE A 30215 J2/Q
  • Los cojinetes de rodillos cónicos tienen canales de anillos internos y externos cónicos entre los que se disponen los rodillos cónicos
  • Las líneas de proyección de todas las superficies cónicas se unen en un punto común en el eje del cojinete
  • Su diseño hace que los cojinetes de rodillos cónicos sean especialmente adecuados para el alojamiento de cargas combinadas (radiales y axiales)

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    27.25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    302
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577423290
  • Peso
    3.1 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos