Motion
30218J

NSK
30218J

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 90 mm, diámetro externo de 160 mm, 1.2813 in de ancho
Artículo MI #00131619
No. Fabricante 30218J
Precio233.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
30218J

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 90 mm, diámetro externo de 160 mm, 1.2813 in de ancho
Artículo MI #00131619
No. Fabricante 30218J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio233.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30218 J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 302
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    1.2813 pulg.
  • Ancho del cono
    30 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho de la copa
    26 mm
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    201000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176022487
  • UPC_NO
    029176022487
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    5.75 lb
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos de 30218J metros y alta capacidad NSK
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo