Motion
30226J

NSK
30226J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 130 mm, diámetro exterior de 230 mm, ancho de 40 mm
Artículo MI #00131662
No. Fabricante 30226J
Precio1,034.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
30226J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 130 mm, diámetro exterior de 230 mm, ancho de 40 mm
Artículo MI #00131662
No. Fabricante 30226J
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
Su precio$1,034.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30226 BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 302
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Ancho del cono
    40 mm
  • Longitud total
    230 mm
  • Ancho de la copa
    34 mm
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    375000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176085918
  • UPC_NO
    029176085918
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    15.87 lb
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 30226J, calibre de 130 mm, 230 mm OD, 43.75 mm W
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo